Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala 25 mm

Artikl br.: 300210 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6359
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Provrt za rashladne kanale: zaključavanje moguće
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 25 mm
Prihvat SK 40 kratko
Standard DIN 6359
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Provrt za rashladne kanale zaključavanje moguće
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HPC
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Vanjski ⌀ D 65 mm
Rezervni stezni vijak 309900 25
Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 300210 25
EAN / GTIN 4045197282880
Broj proizvođača 300210 25

Opis

Izvedba:

S otvorom za Balluff/RFID čip.
S rashladnim kanalima koji se mogu zatvoriti.
GARANT −
Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min-1.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu