Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala 6 mm

Artikl br.: 300210 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
261 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6359
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Provrt za rashladne kanale: zaključavanje moguće
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 6 mm
Prihvat SK 40 kratko
Standard DIN 6359
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Provrt za rashladne kanale zaključavanje moguće
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HPC
Duljina izboja A-dimenzija 50 mm
Vanjski ⌀ D 25 mm
Rezervni stezni vijak 309900 6
Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 300210 6
EAN / GTIN 4045197282804
Broj proizvođača 300210 6

Opis

Izvedba:

S otvorom za Balluff/RFID čip.
S rashladnim kanalima koji se mogu zatvoriti.
GARANT −
Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min-1.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu