{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Eco | |
Visina mača h5 | 26 mm | |
Primjena | neutralno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
za maksimalni ⌀ obratka | 85 mm | |
Visina h1 | 21,4 mm | |
Ukupna duljina L | 120 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač |
Broj artikla | 273856 26/3 | |
EAN / GTIN | 4045197989345 | |
Broj proizvođača | 273856 26/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Eco mač za odrezivanje, neutralno, tip: 26/3mm
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
204,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
204,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
70,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
98 dijelovi na zalihi
106,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
106,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
za maksimalni ⌀ obratka | 85 mm | 85 mm | 60 mm | 60 mm | 85 mm |
Ukupna duljina L | 120 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | ne | ne | ne |
Visina mača h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Primjena | neutralno | neutralno | neutralna | neutralno | neutralno |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač |