Eco mač za odrezivanje 32/5 mm

Artikl br.: 273856 32/5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • moguće aksijalno probijanje: false

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco
Visina mača h5 32 mm
Primjena neutralno
Unutarnje hlađenje da
za maksimalni ⌀ obratka 110 mm
Visina h1 25 mm
Ukupna duljina L 150 mm
moguće aksijalno probijanje Ne
Vrsta proizvoda Ubodni mač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273856 32/5
EAN / GTIN 4045197989383
Broj proizvođača 273856 32/5

Opis

Izvedba:

S Eco hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.
S prijenosom rashladnog sredstva za prihvate drugih proizvođača (npr. EWS).

Upotreba:

Za duboke utore i odrezivanje velikih promjera.

Odgovara:

Držač br. 273893; 273894; 274095; 274097 ili VDI držač br. 319132319133.

Zamjenski dio:

Vijak br. 279828 1.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno.

Napomena:

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s izratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656273670.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu