Eco držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 20/2mm

Artikl br.: 273830 20/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina drške / utora w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco
Širina utora w 2 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
Dubina utora tmaks 10 mm
Funkcionalna širina L4 21,5 mm
Duljina glave L1 33,5 mm
Širina drške b 20 mm
Ukupna duljina L 92,5 mm
Vijak 279815 6 (TX25; 6 Nm)
moguće aksijalno probijanje Ne
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273830 20/2
EAN / GTIN 4045197515933
Broj proizvođača 273830 20/2

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće (> 1300 N/mm2). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master Eco prihvatom br. 319006319136.
Od širine utora 6 mm pri tmax (5× širine utora) druga oštrica dolazi u kontakt s izratkom. Može doći do urezivanja. Sigurno bez urezivanja do t = 24,5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu