Eco držač za ubodno tokarenje 20/6 mm

Artikl br.: 273830 20/6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina drške / utora w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Eco
    Širina utora w 6 mm
    Primjena desno
    Unutarnje hlađenje da
    Dubina utora tmaks 30 mm
    Funkcionalna širina L4 21,5 mm
    Duljina glave L1 40,5 mm
    Širina drške b 20 mm
    Ukupna duljina L 109,5 mm
    Vijak 279815 7 (TX30; 8 Nm)
    moguće aksijalno probijanje Ne
    Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 273830 20/6
    EAN / GTIN 4045197576231
    Broj proizvođača 273830 20/6

    Opis

    Izvedba:

    Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće (> 1300 N/mm2). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

    Napomena:

    Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master Eco prihvatom br. 319006319136.
    Od širine utora 6 mm pri tmax (5× širine utora) druga oštrica dolazi u kontakt s izratkom. Može doći do urezivanja. Sigurno bez urezivanja do t = 24,5 mm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu