{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Eco | |
Širina utora w | 4 mm | |
Dubina utora tmaks | 20 mm | |
Funkcionalna širina L4 | 16 mm | |
Duljina glave L1 | 37,5 mm | |
Širina drške b | 16 mm | |
Ukupna duljina L | 84,5 mm | |
Vijak | 279815 5 (TX25; 6 Nm) |
Broj artikla | 273830 16/4 | |
EAN / GTIN | 4045197515988 | |
Broj proizvođača | 273830 16/4 |