Držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 12/3mm

Artikl br.: 273750 12/3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina drške / utora w (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina uboda w 3 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje ne
Dubina utora tmaks 9 mm
Funkcionalna širina L4 12 mm
Duljina glave L1 30 mm
Širina drške b 12 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Vijak 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
moguće aksijalno probijanje Da
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 273750 12/3
EAN / GTIN 4045197484482
Broj proizvođača 273750 12/3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće (> 1300 N/mm2). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu