{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina utora w | 2 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dubina utora tmaks | 6 mm | |
Funkcionalna širina L4 | 12 mm | |
Duljina glave L1 | 30 mm | |
Širina drške b | 12 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Vijak | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
moguće aksijalno probijanje | Da | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 273750 12/2 | |
EAN / GTIN | 4045197484406 | |
Broj proizvođača | 273750 12/2 |