{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Eco | |
Visina mača h5 | 26 mm | |
Primjena | neutralno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Ključ sustava | da | |
za maksimalni ⌀ obratka | 50 mm | |
Ukupna duljina L | 110 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač |
Broj artikla | 273564 26/2,2 | |
EAN / GTIN | 4062406202743 | |
Broj proizvođača | 273564 26/2,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Eco mač za odrezivanje 26/2,2 mm
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
182,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
122,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi
69,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
125,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
182,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
101,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
za maksimalni ⌀ obratka | 50 | 50 | 75 | 50 | 50 | 50 |
Ukupna duljina L | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Unutarnje hlađenje | da | ne | ne | ne | da | ne |
Visina mača h5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Primjena | neutralno | neutralno | neutralno | neutralno | neutralno | neutralno |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač |