{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina mača h5 | 26 mm | |
Primjena | neutralno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
za maksimalni ⌀ obratka | 75 mm | |
Širina b2 | 1,6 mm | |
Visina h1 | 21,2 mm | |
Ukupna duljina L | 110 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač |
Broj artikla | 273000 26/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197941626 | |
Broj proizvođača | 273000 26/2,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mač za odrezivanje, čelični, neutralno, visina mača h5 /širina utora w: 26/2,2mm
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi
69,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
122,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
125,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
182,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
182,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi
101,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
za maksimalni ⌀ obratka | 75 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Ukupna duljina L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | da | da | ne |
Visina mača h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Primjena | neutralno | neutralno | neutralno | neutralno | neutralno | neutralno |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač |