{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina mača h5 | 32 mm | |
Primjena | neutralno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
za maksimalni ⌀ obratka | 100 mm | |
Širina b2 | 1,6 mm | |
Visina h1 | 24,8 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač |
Broj artikla | 273000 32/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197941640 | |
Broj proizvođača | 273000 32/2,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Mač za odrezivanje, čelični, neutralno, visina mača h5 /širina utora w: 32/2,2mm
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
74,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
131,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
133,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
108,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Ne | Ne | Ne | Ne |
za maksimalni ⌀ obratka | 100 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
Ukupna duljina L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Visina mača h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Primjena | neutralno | neutralno | neutralno | neutralno |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač |