{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Eco | |
Visina mača h5 | 32 mm | |
Primjena | neutralno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Ključ sustava | da | |
za maksimalni ⌀ obratka | 100 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač |
Broj artikla | 273564 32/3,1 | |
EAN / GTIN | 4062406202781 | |
Broj proizvođača | 273564 32/3,1 |