{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina mača h5 | 32 mm | |
Primjena | neutralno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Ključ sustava | da | |
za maksimalni ⌀ obratka | 100 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač |
Broj artikla | 273552 32/3,1 | |
EAN / GTIN | 4062406373696 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mač za odrezivanje čelik 32/3,1 mm
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
107,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
129,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
144 dijelovi na zalihi
73,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
163 dijelovi na zalihi
130,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Ne | Ne | Ne | Ne |
za maksimalni ⌀ obratka | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ukupna duljina L | 150 | 150 | 150 | 150 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Visina mača h5 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Primjena | neutralno | neutralno | neutralno | neutralno |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač |