{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina mača h5 | 19 mm | |
Primjena | neutralno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Ključ sustava | da | |
za maksimalni ⌀ obratka | 32 mm | |
Ukupna duljina L | 86 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač |
Broj artikla | 273552 19/1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406373610 | |
Broj proizvođača | 273552 19/1,5 |