Mač za odrezivanje čelik 26/3,1 mm

Artikl br.: 273552 26/3,1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina mača h5 /širina utora w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Ključ sustava: da
  • moguće aksijalno probijanje: false

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina mača h5 26 mm
Primjena neutralno
Unutarnje hlađenje ne
Ključ sustava da
za maksimalni ⌀ obratka 75 mm
Ukupna duljina L 110 mm
moguće aksijalno probijanje Ne
Vrsta proizvoda Ubodni mač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273552 26/3,1
EAN / GTIN 4062406373658
Broj proizvođača 273552 26/3,1

Opis

Odgovara:

Držač br. 273984274000 ili br. 319132; 319133 (VDI držač).

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Mač za odrezivanje čelik 26/3,1 mm

Mač za odrezivanje čelik 26/3,1 mm

na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
101,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
122,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
211 dijelovi na zalihi
69,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
125,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
182,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
182,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
moguće aksijalno probijanje Ne Ne Ne Ne Ne Ne
za maksimalni ⌀ obratka 75 75 75 75 75 75
Ukupna duljina L 110 110 110 110 110 110
Unutarnje hlađenje ne ne ne ne da da
Visina mača h5 26 26 26 26 26 26
Primjena neutralno neutralno neutralno neutralno neutralno neutralno
Vrsta proizvoda Ubodni mač Ubodni mač Ubodni mač Ubodni mač Ubodni mač Ubodni mač

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu