Mač za odrezivanje HSS 26/3,1 mm

Artikl br.: 273560 26/3,1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina mača h5 /širina utora w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • moguće aksijalno probijanje: false

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal HSS
Visina mača h5 26 mm
Primjena neutralno
Unutarnje hlađenje ne
za maksimalni ⌀ obratka 75 mm
Ukupna duljina L 110 mm
maksimalna dubina uboda tmaks 37,5 mm
moguće aksijalno probijanje Ne
Vrsta proizvoda Ubodni mač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273560 26/3,1
EAN / GTIN 4045197587534
Broj proizvođača 273560 26/3,1

Opis

Odgovara:

Držači br. 273984273994 ili br. 319132; 319133 (VDI držač).

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Mač za odrezivanje HSS  26/3,1 mm

Mač za odrezivanje HSS 26/3,1 mm

na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
122,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
200 dijelovi na zalihi
69,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
125,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi
182,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
182,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
101,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
moguće aksijalno probijanje Ne Ne Ne Ne Ne Ne
za maksimalni ⌀ obratka 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
Ukupna duljina L 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm
Unutarnje hlađenje ne ne ne da da ne
Visina mača h5 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Primjena neutralno neutralno neutralno neutralno neutralno neutralno
Vrsta proizvoda Ubodni mač Ubodni mač Ubodni mač Ubodni mač Ubodni mač Ubodni mač

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu