{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina utora w | 1,5 mm | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Vrsta | HB7035 | |
Prevlaka | TiCN | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,04 mm/okr | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273100 1,5 | |
Broj proizvođača | 273100 1,5 |