Pločica za odrezivanje neutralna 8,0 mm

Artikl br.: 273100 8,0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    28,37 € / Piece
  • od 10 Piece
    23,64 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina utora w 8 mm
    Glavna primjena P
    Uvjetovanost reza lagani prekid
    Vrsta HB7035
    Prevlaka TiCN
    Rezni materijal HM
    Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,19 mm/okr
    Broj zamjena/oštrica 1
    Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 273100 8,0
    EAN / GTIN 4062406085353
    Broj proizvođača 273100 8,0

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    140
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    120
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    100
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    80
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    50
    GG(G)
    K
    80
    kontinuirano
     
    nepravilno
     
    isprekidano
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Upotreba:

    Za mačeve za odrezivanje br. 273551273558.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu