Pločica za odrezivanje lijeva, HB7135, širina utora W: 3,1mm

Artikl br.: 273210 3,1
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
839 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 3,1 mm
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza kontinuirano
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HB7135
Rezni materijal HM
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,1 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Profil izmjenjive rezne pločice lijevo
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273210 3,1
EAN / GTIN 4045197143365
Broj proizvođača 273210 3,1

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
200
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
200
Aluminij > 10% Si
N
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Upotreba:

Za mačeve za odrezivanje br. 273551273558.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Pločica za odrezivanje lijeva, HB7135, širina utora W: 3,1mm

Pločica za odrezivanje lijeva, HB7135, širina utora W: 3,1mm

na zahtjev
Na zalihi
839 dijelovi na zalihi
14,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4.818 dijelovi na zalihi
14,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.386 dijelovi na zalihi
14,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
966 dijelovi na zalihi
17,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
767 dijelovi na zalihi
17,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10.123 dijelovi na zalihi
10,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj zamjena/oštrica 1 1 1 1 1 1
Rezni materijal HM HM HM HM HM HM
Uvjetovanost reza kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano
Vrsta HB7135 HB7130 HB7135 HU7310 HU7310 HBX25
Širina utora w 3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm 3,1 mm
Profil izmjenjive rezne pločice lijevo neutralno desno neutralno desna neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu