Pločica za odrezivanje neutralna 3,1 mm

Artikl br.: 273310 3,1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,43 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,52 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
775 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 3,1 mm
Glavna primjena N
Uvjetovanost reza kontinuirano
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HU7310
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HM
Posmak f 0,1 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273310 3,1
EAN / GTIN 4045197600844

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
300
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
300
Aluminij > 10% Si
N
230
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Upotreba:

Za mačeve za odrezivanje br. 273551273558.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata