{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Mute | |
Primjena | desna | |
Sustav | DM | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Promjer | 40 mm | |
ISO kod izmjenjiva rezna glava | SDUCR | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 11T3.. | |
Kut rezne oštrice | 93 stupanj | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 50 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 27 mm | |
Ukupna duljina L | 26 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 269028 50 | |
Vrsta proizvoda | Rezna glava |
Broj artikla | 264838 DM/6 | |
EAN / GTIN | 4067263707899 | |
Broj proizvođača | 264838 DM/6 |