{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Mute | |
Primjena | desna | |
Sustav | DM | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Promjer | 40 mm | |
ISO kod izmjenjiva rezna glava | PDUNR | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DN.. 1506. | |
Kut rezne oštrice | 93 stupanj | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 50 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 27 mm | |
Ukupna duljina L | 26 mm | |
Koljenasta poluga | 259015 19 | |
Vijak koljenaste poluge | 259018 18 | |
Podložna pločica |
269005 14 | |
Vrsta proizvoda | Rezna glava |
Broj artikla | 264838 DM/2 | |
EAN / GTIN | 4067263707851 | |
Broj proizvođača | 264838 DM/2 |