{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Mute | |
Primjena | desna | |
Sustav | DM | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Promjer | 40 mm | |
ISO kod izmjenjiva rezna glava | SIR | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | 22 | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 47 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 25,7 mm | |
Ukupna duljina L | 30 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 269028 51 | |
Vrsta proizvoda | Rezna glava |
Broj artikla | 264838 DM/10 | |
EAN / GTIN | 4067263707936 | |
Broj proizvođača | 264838 DM/10 |