{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ISOTURN | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VCMT 160404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | IC807 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | M3M | |
Dubina reza ap | 1 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,07 mm/okr - 0,25 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 30 m/min - 80 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Grubo-fina obrada | |
Oznaka proizvođača | VCMT 160404-M3M IC807 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 261481 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075306279 | |
Broj proizvođača | 3359024 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VCMT 160404, Vrsta: IC807
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
21,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
627 dijelovi na zalihi
22,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
368 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
22,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
18,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
975 dijelovi na zalihi
16,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
442 dijelovi na zalihi
22,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VCMT 160404 | VCMT 160404 | VCMT 160404 | VCMT 160404 | VCMT 160404 |
Dubina reza ap | 1 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Vrsta | IC807 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Lomač odvojenih čestica | M3M | VM | VM | MM | VM |
Glavna primjena | M | M | M | M | M |
Brzina reza vc glavna primjena | 30 m/min - 80 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |