{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ISOTURN | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 09T304 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | IC807 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | M3P | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,08 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 50 m/min - 245 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | fina obrada | |
Oznaka proizvođača | CCMT 09T304-M3P IC807 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260170 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075424362 | |
Broj proizvođača | 3359030 |