VCMT 160402 IC807

Artikl br.: 261391 IC807
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ISOTURN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice VCMT 160402
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta IC807
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica F3M
Dubina reza ap 0,1 mm - 1,8 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 30 m/min - 80 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Oznaka proizvođača VCMT 160402-F3M IC807
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261391 IC807
EAN / GTIN 7291075351552
Broj proizvođača 3358995

Opis

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu