DCMT 11T308 IC807

Artikl br.: 260512 IC807
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija ISOTURN
    ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCMT 11T308
    Kutni radijus 0,8 mm
    Vrsta IC807
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Glavna primjena P
    Uvjetovanost reza lagani prekid
    Lomač odvojenih čestica M3P
    Dubina reza ap 0,8 mm - 3 mm
    Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 245 m/min
    Broj zamjena/oštrica 2
    Fina/gruba obrada Grubo-fina obrada
    Oznaka proizvođača DCMT 11T308-M3P IC807
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 260512 IC807
    EAN / GTIN 7291075485899
    Broj proizvođača 3320688

    Opis

    Napomena:

    Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu