{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ISOTURN | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT 11T308 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | IC807 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | M3M | |
Dubina reza ap | 0,8 mm - 3 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 30 m/min - 80 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Grubo-fina obrada | |
Oznaka proizvođača | DCMT 11T308-M3M IC807 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260513 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075423778 | |
Broj proizvođača | 3320693 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMT 11T308, Vrsta: IC807
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
15,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.590 dijelovi na zalihi
12,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.958 dijelovi na zalihi
12,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.126 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
12,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
10,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.050 dijelovi na zalihi
12,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.363 dijelovi na zalihi
12,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.929 dijelovi na zalihi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.822 dijelovi na zalihi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.129 dijelovi na zalihi
12,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 | DCMT 11T308 |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | Tvrdi metal (HM) |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagani prekid | kontinuirano | lagano isprekidano | kontinuirano | jako isprekidano | lagani prekid | lagani prekid | lagani prekid |
Vrsta | IC807 | HB7020 | HB7010-1 | HB7140-1 | HB7120-1 | HB7035-1 | HBT020 | HBT130 | HB7130-2 |
Lomač odvojenih čestica | M3M | SM | SM | VM | VM | SM | PM | MM | VM |
Glavna primjena | M | P | P | M | M | P | P | MF | M |