GARANT Master Turn držač za unutarnje tokarenje od čelika spiralizirani, lijevo, ⌀ drške / veličina pločice: 20/11mm

Artikl br.: 261129 20/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GARANT Master
⌀ drške Ds 20 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena lijevo
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A20R SVUBR/L11
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VB.. 1103..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 24 mm
Udaljenost vrha od osi 13 mm
Stezna visina L2 18 mm
Duljina glave L1 36 mm
Ukupna duljina L 200 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 7
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261129 20/11
EAN / GTIN 4062406711108
Broj proizvođača 261129 20/11

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "GARANT Master" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu