{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M2 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 3X 6GX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,4 mm | |
Ukupna duljina L | 45 mm | |
⌀ drške Ds | 2,8 mm | |
4-kutna drška □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 1,85 mm | |
⌀ navoja | 2 mm | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 6 mm | |
Serija | GARANT Master | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja |
Broj artikla | 139205 M2 | |
EAN / GTIN | 4062406373573 | |
Broj proizvođača | 139205 M2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni uvaljivač navoja s kanalima za podmazivanje HSS-E-PM oblik C 6GX M2
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
54,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
56,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
164 dijelovi na zalihi
34,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
38,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik rezanja | C | C | C | C |
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 | 1 |
Kut profila navoja vijka | 60 | 60 | 60 | 60 |
Norma navoja | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Rezni materijal | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Razred tolerancije | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX |
⌀ drške Ds | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |