{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M2 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 3X 6GX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,4 mm | |
Ukupna duljina L | 45 mm | |
⌀ drške Ds | 2,8 mm | |
4-kutna drška □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 1,85 mm | |
⌀ navoja | 2 mm | |
Broj steznih utora | 1 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Dubina navoja | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja |
Broj artikla | 139192 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197446824 | |
Broj proizvođača | 139192 M2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje HSS-E oblik C 6GX M2
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
37,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
164 dijelovi na zalihi
33,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
53,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 1 | 3 | 3 |
Broj steznih utora | 1 | 3 | 3 |
⌀ navoja | 2 | 2 | 2 |
Dubina navoja | 6 | 3 | 6 |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe ;do 3×D kod prolazne rupe | do 1,5×D kod slijepe rupe ;do 1,5×D za prolazne rupe | do 3×D kod osnovne rupe ;do 3×D kod prolazne rupe |
⌀ drške Ds | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja | Svrdlo za oblikovanje navoja | Svrdlo za oblikovanje navoja |