{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M6 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 3X 6GX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
4-kutna drška □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 5,55 mm | |
⌀ navoja | 6 mm | |
Broj steznih utora | 5 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Dubina navoja | 18 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja |
Broj artikla | 139192 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197446862 | |
Broj proizvođača | 139192 M6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje HSS-E oblik C 6GX, TiAlN, M: M6
na zahtjev
Na zalihi
267 dijelovi na zalihi
42,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
150 dijelovi na zalihi
61,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
35,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi
60,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Prsten u boji | zeleno | zeleno | zeleno | nema |
⌀ navoja | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Veličina navoja | M6 | M6 | M6 | M6 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Dubina navoja | 18 mm | 9 mm | 9 mm | 18 mm |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja | Svrdlo za oblikovanje navoja | Svrdlo za oblikovanje navoja | Svrdlo za oblikovanje navoja |