{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M12 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 3X 6GX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,75 mm | |
Ukupna duljina L | 110 mm | |
⌀ drške Ds | 9 mm | |
4-kutna drška □ | 7 mm | |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 11,2 mm | |
⌀ navoja | 12 mm | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 36 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja |
Broj artikla | 139192 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197446893 | |
Broj proizvođača | 139192 M12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje HSS-E oblik C 6GX M12
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
75,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
137,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
72,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
105,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Veličina navoja | M12 | M12 | M12 | M12 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Dubina navoja | 36 | 18 | 18 | 36 |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe ;do 3×D kod prolazne rupe | do 1,5×D kod slijepe rupe ;do 1,5×D za prolazne rupe | do 1,5×D kod slijepe rupe ;do 1,5×D za prolazne rupe | do 3×D kod osnovne rupe ;do 3×D kod prolazne rupe |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja | Svrdlo za oblikovanje navoja | Svrdlo za oblikovanje navoja | Svrdlo za oblikovanje navoja |