{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M12 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 3X 6GX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,75 mm | |
Ukupna duljina L | 110 mm | |
⌀ drške Ds | 9 mm | |
4-kutna drška □ | 7 mm | |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 11,2 mm | |
⌀ navoja | 12 mm | |
Broj steznih utora | 5 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Dubina navoja | 18 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja |
Broj artikla | 139142 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197446695 | |
Broj proizvođača | 139142 M12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni uvaljivač navoja bez žljebova za podmazivanje HSS-E 6GX, TiAlN, M: M12
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
72,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
137,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
75,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
105,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Veličina navoja | M12 | M12 | M12 | M12 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |
4-kutna drška □ | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Razred tolerancije | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |