Strojni uvaljivač navoja bez žljebova za podmazivanje HSSE-PM 6GX, TiN, M: M12

Artikl br.: 139135 M12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M12
Prevlaka TiN
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 2174
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 3X 6GX
Oblik rezanja C
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,75 mm
Ukupna duljina L 110 mm
⌀ drške Ds 9 mm
4-kutna drška □ 7 mm
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost 11,2 mm
⌀ navoja 12 mm
Broj steznih utora 5
Prsten u boji zeleno
Broj oštrica Z 5
Dubina navoja 18 mm
Vrsta proizvoda Svrdlo za oblikovanje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 139135 M12
EAN / GTIN 4045197508836
Broj proizvođača 139135 M12

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
42
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
42
Čelik < 500 N/mm²
P
37
Čelik < 750 N/mm²
P
32
Čelik < 900 N/mm²
P
27
Čelik < 1100 N/mm²
P
22
Čelik < 1400 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Inovativan poligonalan oblik omogućuje široki spektar primjene. Multifunkcionalna struktura prevlake omogućuje maksimalan vijek trajanja ujedno i kod materijala velike čvrstoće.
Razred tolerancije: ISO 3X / 6GX = nadmjera 0,02 − 0,04 mm.

Upotreba:

Za obratke koji se galvaniziraju nakon izrade navoja, ili se deformiraju nakon kaljenja.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Strojni uvaljivač navoja bez žljebova za podmazivanje HSSE-PM 6GX, TiN, M: M12

Strojni uvaljivač navoja bez žljebova za podmazivanje HSSE-PM 6GX, TiN, M: M12

na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
137,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
72,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
75,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
105,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
105,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj oštrica Z 5 5 3 8 8
Broj steznih utora 5 5 3 8 8
Prevlaka TiN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Kut profila navoja vijka 60 stupanj 60 stupanj 60 stupanj 60 stupanj 60 stupanj
Norma navoja DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Standard DIN 2174 DIN 2174 DIN 2174 DIN 2174 DIN 2174
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost 11,2 mm 11,2 mm 11,2 mm 11,2 mm 11,2 mm

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu