{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M4 | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 3X 6GX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,7 mm | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
⌀ drške Ds | 4,5 mm | |
4-kutna drška □ | 3,4 mm | |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 3,7 mm | |
⌀ navoja | 4 mm | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Dubina navoja | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja |
Broj artikla | 139135 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197508782 | |
Broj proizvođača | 139135 M4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni uvaljivač navoja bez žljebova za podmazivanje HSSE-PM 6GX M4
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
53,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
31,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
168 dijelovi na zalihi
37,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
58,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj steznih utora | 4 | 4 | 5 | 5 |
Prevlaka | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ukupna duljina L | 63 | 63 | 63 | 63 |
Veličina navoja | M4 | M4 | M4 | M4 |
Norma navoja | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |