{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M6 | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 3X 6GX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
4-kutna drška □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 5,55 mm | |
⌀ navoja | 6 mm | |
Broj steznih utora | 5 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Dubina navoja | 9 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja |
Broj artikla | 139135 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197508805 | |
Broj proizvođača | 139135 M6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni uvaljivač navoja bez žljebova za podmazivanje HSSE-PM 6GX M6
na zahtjev
Na zalihi
199 dijelovi na zalihi
61,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
35,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
188 dijelovi na zalihi
42,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
140 dijelovi na zalihi
60,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut profila navoja vijka | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ navoja | 6 | 6 | 6 | 6 |
Standard | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Rezni materijal | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Dubina navoja | 9 | 9 | 18 | 18 |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe ;do 1,5×D za prolazne rupe | do 1,5×D kod slijepe rupe ;do 1,5×D za prolazne rupe | do 3×D kod osnovne rupe ;do 3×D kod prolazne rupe | do 3×D kod osnovne rupe ;do 3×D kod prolazne rupe |
⌀ drške Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |