{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M5 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 3X 6GX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,8 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
4-kutna drška □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 4,65 mm | |
⌀ navoja | 5 mm | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Dubina navoja | 7,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja |
Broj artikla | 139142 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197446657 | |
Broj proizvođača | 139142 M5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojni uvaljivač navoja bez žljebova za podmazivanje HSS-E 6GX, TiAlN, M: M5
na zahtjev
Na zalihi
210 dijelovi na zalihi
34,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
60,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
287 dijelovi na zalihi
41,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
60,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
60,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Prsten u boji | zeleno | zeleno | zeleno | nema | nema |
Vrsta navoja | M | M | M | M | M |
Norma navoja | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Standard | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja | Svrdlo za oblikovanje navoja | Svrdlo za oblikovanje navoja | Svrdlo za oblikovanje navoja | Svrdlo za oblikovanje navoja |