Strojni uvaljivač navoja s kanalima za podmazivanje HSS-E-PM oblik C 6GX, TiAlN, M: M16

Artikl br.: 139205 M16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M16
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 2174
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 3X 6GX
Oblik rezanja C
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 2 mm
Ukupna duljina L 110 mm
⌀ drške Ds 12 mm
4-kutna drška □ 9 mm
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost 15,1 mm
⌀ navoja 16 mm
Broj steznih utora 8
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 8
Dubina navoja 48 mm
Serija GARANT Master
Vrsta proizvoda Svrdlo za oblikovanje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 139205 M16
EAN / GTIN 4062406383602
Broj proizvođača 139205 M16

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
38
Čelik < 500 N/mm²
P
37
Čelik < 750 N/mm²
P
35
Čelik < 900 N/mm²
P
27
Čelik < 1100 N/mm²
P
18
Čelik < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkoviti uvaljivač navoja najnovije generacije, posebno razvijen za primjenu na čeličnim materijalima.
  • Optimirana poligonalna geometrija za smanjeni moment otpora.
  • Višeslojna prevlaka HIPIMS za veću otpornost na trošenje.
  • Supstrat HSS-E-PM za najvišu sigurnost postupka.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). S kanalima za podmazivanje; optimalan učinak podmazivanja i kod dubljih navoja.
Razred tolerancije: ISO 3X/6GX.

Upotreba:

Za izratke koji imaju galvanizirani zaštitni sloj ili se skupe nakon kaljenja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu