Strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje vrlo dugačko HSS-E-PM oblik C 6HX M3

Artikl br.: 139208 M3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: Tvornička norma
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina navoja M3
    Prevlaka TiAlN
    Vrsta navoja M
    Kut profila navoja vijka 60 stupanj
    Rezni materijal HSS E PM
    Standard Tvornička norma
    Norma navoja DIN 13
    Razred tolerancije ISO 2X 6HX
    Oblik rezanja C
    Drška Cilindrična drška s h9
    Unutarnje hlađenje ne
    Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe
    Smjer rezanja desno
    Nagib navoja 0,5 mm
    Ukupna duljina L 112 mm
    ⌀ drške Ds 3,5 mm
    4-kutna drška □ 2,7 mm
    ⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost 2,8 mm
    ⌀ navoja 2,5 mm
    Broj steznih utora 4
    Prsten u boji nema
    Broj oštrica Z 4
    Dubina navoja 9 mm
    Serija GARANT Master
    Vrsta proizvoda Svrdlo za oblikovanje navoja

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 139208 M3
    EAN / GTIN 4062406373597
    Broj proizvođača 139208 M3

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    34
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    33
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    32
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    24
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    16
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    CuZn
    N
    20
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Visokoučinkoviti uvaljivač navoja najnovije generacije, posebno razvijen za primjenu na čeličnim materijalima.
    • Optimirana poligonalna geometrija za smanjeni moment otpora.
    • Višeslojna prevlaka HIPIMS za veću otpornost na trošenje.
    • Supstrat HSS-E-PM za najvišu sigurnost postupka.

    Razred tolerancije: ISO 2X/6HX.
    S vrlo dugačkom drškom.

    Prednost:

    Naročito prikladno za oblikovanje navoja na teško dostupnim mjestima.

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "GARANT Master" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu