Strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje Lijevi navoj HSS-E-PM oblik C 6HX M2

Artikl br.: 139255 M2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M-LH Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina navoja M2 LH
    Prevlaka TiAlN
    Vrsta navoja M-LH
    Kut profila navoja vijka 60 stupanj
    Rezni materijal HSS E PM
    Standard DIN 2174
    Norma navoja DIN 13
    Razred tolerancije ISO 2X 6HX
    Oblik rezanja C
    Drška Cilindrična drška s h9
    Unutarnje hlađenje ne
    Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe
    Smjer rezanja desno
    Nagib navoja 0,4 mm
    Ukupna duljina L 45 mm
    ⌀ drške Ds 2,8 mm
    4-kutna drška □ 2,1 mm
    ⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost 1,85 mm
    ⌀ navoja 2 mm
    Broj steznih utora 3
    Prsten u boji nema
    Broj oštrica Z 3
    Dubina navoja 6 mm
    Serija GARANT Master
    Vrsta proizvoda Svrdlo za oblikovanje navoja

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 139255 M2
    EAN / GTIN 4062406373603
    Broj proizvođača 139255 M2

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    38
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    37
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    35
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    27
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    18
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    CuZn
    N
    22
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Visokoučinkoviti uvaljivač navoja najnovije generacije, posebno razvijen za primjenu na čeličnim materijalima.
    • Optimirana poligonalna geometrija za smanjeni moment otpora.
    • Višeslojna prevlaka HIPIMS za veću otpornost na trošenje.
    • Supstrat HSS-E-PM za najvišu sigurnost postupka.

    DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Sa žljebovima za podmazivanje; optimalan učinak podmazivanja i kod dubljih navoja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "GARANT Master" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu