{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GARANT Master | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Veličina pločice | 16 mm | |
Primjena | lijevo | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | A25R SVUBR/L16 | |
Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VB.. 1604.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 31 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 17 mm | |
Stezna visina L2 | 23 mm | |
Duljina glave L1 | 40 mm | |
Ukupna duljina L | 200 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 8 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 261129 25/16 | |
EAN / GTIN | 4062406711115 | |
Broj proizvođača | 261129 25/16 |