{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 20 mm | |
Veličina pločice | 6 mm | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
ISO kod držača | PWLNR/L 2020K06 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | WN.. 0604.. | |
Funkcionalna širina L4 | 25 mm | |
Duljina glave L1 | 16 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
Podložna pločica |
259031 25 | |
Koljenasta poluga | 259015 9 | |
Vijak koljenaste poluge | 259018 6 | |
Garnitura opruga | 259044 5 | |
Garnitura zatika za opruge | 259047 3 |
Broj artikla | 251917 20/06 | |
EAN / GTIN | 4045197651365 | |
Broj proizvođača | 251917 20/06 |