{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 060408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HBT130 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | MF | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | MM | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posmak f | 0,12 mm/okr - 0,45 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 50 m/min - 200 m/min | |
Prevlaka | TiCN | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 252093 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256814 | |
Broj proizvođača | 252093 HBT130 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
WNMG 060408, Vrsta: HBT130
na zahtjev
Na zalihi
880 dijelovi na zalihi
9,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
277 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
11,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
9,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.131 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
11,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
9,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 060408 | WNMG 060408 | WNMG 060408 |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Posmak f | 0,12 mm/okr - 0,45 mm/okr | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U |
Glavna primjena | MF | M | M |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |