{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 060404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7010-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | SM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 440 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 252062 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780317 | |
Broj proizvođača | 252062 HB7010-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
WNMG 060404, Vrsta: HB7010-1
na zahtjev
Na zalihi
417 dijelovi na zalihi
12,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Vrsta | HB7010-1 | HB7010-1 |
Lomač odvojenih čestica | SM | SM |
Posmak f | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr |
Glavna primjena | P | P |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 440 m/min |