WNMG 060404 HB7130-2

Artikl br.: 252062 HB7130-2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
630 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WNMG 060404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7130-2
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica VM
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,5 mm - 4 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,5 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 240 m/min
Prevlaka prevučena
Broj zamjena/oštrica 6
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 252062 HB7130-2
EAN / GTIN 4067263290872
Broj proizvođača 252062 HB7130-2

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


WNMG 060404  HB7130-2

WNMG 060404 HB7130-2

na zahtjev
Na zalihi
630 dijelovi na zalihi
12,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
793 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
12,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
10,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
236 dijelovi na zalihi
9,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj zamjena/oštrica 6 6 6
Kutni radijus 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Fina/gruba obrada Fina obrada Polugruba obrada Polugruba obrada
Uvjetovanost reza lagani prekid lagano prekinuto lagani prekid
Dubina reza ap 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 5 mm
Vrsta HB7130-2 HB7140-1 HBT130
Glavna primjena M M MF

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu