{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 080404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HBT130 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | MF | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | MM | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posmak f | 0,12 mm/okr - 0,45 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 50 m/min - 200 m/min | |
Prevlaka | TiCN | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 252092 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256791 | |
Broj proizvođača | 252092 HBT130 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() WNMG 060404 HBT130
na zahtjev
Na zalihi
236 dijelovi na zalihi
9,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
793 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
12,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
10,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
630 dijelovi na zalihi
12,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 6 | 6 | 6 |
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Fina obrada |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagano prekinuto | lagani prekid |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Vrsta | HBT130 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Glavna primjena | MF | M | M |