• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 32/08mm

Artikl br.: 251917 32/08

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 32 mm
Veličina pločice 8 mm
Primjena lijevi
Standard DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača PWLNR/L 3232 P08
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice WN.. 0804..
Funkcionalna širina L4 40 mm
Duljina glave L1 23 mm
Ukupna duljina L 170 mm
Podložna
pločica
259031 40
Koljenasta poluga 259015 2
Vijak koljenaste poluge 259018 2
Garnitura opruga 259044 2
Garnitura zatika za opruge 259047 2
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251917 32/08
EAN / GTIN 4045197674784
Broj proizvođača 251917 32/08

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu