{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 16 mm | |
Veličina pločice | 8 mm | |
Primjena | lijevi | |
Standard | Norma proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | PWLNR/L 1616H08 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | WN.. 0804.. | |
Funkcionalna širina L4 | 25 mm | |
Duljina glave L1 | 20 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
Podložna pločica |
259031 40 | |
Koljenasta poluga | 259015 2 | |
Vijak koljenaste poluge | 259018 2 | |
Garnitura opruga | 259044 2 | |
Garnitura zatika za opruge | 259047 2 | |
Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 251917 16/08 | |
EAN / GTIN | 4045197651389 | |
Broj proizvođača | 251917 16/08 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |